{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 60 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 7,9 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Úkosové frézovanie | 30 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol úkosu | 60 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208125 8 | |
EAN/GTIN | 4045197858917 | |
Číslo výrobcu | 208125 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK odihlovač 60°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
39,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
24,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Rohový uhol úkosu | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Tolerancia stopky | h6 | h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Typ | N | N |
Rozmer S | 7,9 mm | 7,9 mm |
Úkosové frézovanie | 30 Stupeň | 30 Stupeň |