{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 120 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 1,1 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Úkosové frézovanie | 60 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol úkosu | 30 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208092 2 | |
EAN/GTIN | 4045197858474 | |
Číslo výrobcu | 208092 2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK odihlovač 120° 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
646 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
707 kus/y s okamžitým dodaním
18,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním
18,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 |
Celková dĺžka L | 50 | 50 | 38 | 50 | 38 | 50 |
Uhol zápustného hrotu | 120 | 90 | 90 | 60 | 60 | 30 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Rozmer S | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 3,7 |
⌀ stopky Ds | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |