{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Uhol zápustného hrotu | 60 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 7 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Rohový uhol úkosu | 30 Stupeň | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Číslo položky | 208086 6 | |
EAN/GTIN | 4062406388874 | |
Číslo výrobcu | 208086 6 |