{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h6 | |
Počet zubov z | 1 | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 60 Stupeň | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Napájanie fz ocele < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol skosenia | 60 Stupeň | |
Typ výrobku | Fazetková fréza |
Číslo položky | 208040 6 | |
EAN/GTIN | 4045197129079 | |
Číslo výrobcu | 208040 6 |