{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 38 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 1833 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js14 | |
Typ | N | |
Smer podávania | horizontálny | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet zubov Z | 10 | |
⌀ vôle D1 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 60 Stupeň | |
Farebný krúžok | zelená | |
Tvar | D | |
Druh produktu | Uhlová fréza |
Číslo položky | 208031 38 | |
EAN/GTIN | 4062406397913 | |
Číslo výrobcu | 208031 38 |