TK uhlová fréza typ C 60° 12

Č. pol.: 208030 12
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ js14 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 1833
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: js14
  • Smer podávania: horizontálny

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 1833
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ js14
Smer podávania horizontálny
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Počet zubov Z 6
⌀ vôle D1 5 mm
Celková dĺžka L 55 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Dĺžka britov Lc 5 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 60 Stupeň
Farebný krúžok zelená
Tvar C
Druh produktu Uhlová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208030 12
EAN/GTIN 4062406397845
Číslo výrobcu 208030 12

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
105
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
90
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S novou vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre maximálnu životnosť.
Uhlová tolerancia ±8 uhlových minút.

Poznámka:

Následný produkt pre č. 208037.
Na frézovanie vedení vo výrobe nástrojov a v strojárstve.
Postupujte s 50 % až do plného záberu fz.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka