TK uhlová fréza typ C 45° 22

Č. pol.: 208028 22
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ js14 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 1833
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: js14
  • Smer podávania: horizontálny

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 22 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 1833
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ js14
    Smer podávania horizontálny
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Počet zubov Z 8
    ⌀ vôle D1 8 mm
    Celková dĺžka L 67 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Dĺžka britov Lc 6 mm
    Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,043 mm
    Tolerancia stopky h6
    Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
    Farebný krúžok zelená
    Tvar C
    Druh produktu Uhlová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 208028 22
    EAN/GTIN 4062406397630
    Číslo výrobcu 208028 22

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    105
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    60
    Uni
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    S novou vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre maximálnu životnosť.
    Uhlová tolerancia ±8 uhlových minút.

    Poznámka:

    Následný produkt pre č. 208035.
    Na frézovanie vedení vo výrobe nástrojov a v strojárstve.
    Postupujte s 50 % až do plného záberu fz.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka