TK fréza na T-drážky 32X14

Č. pol.: 208026 32X14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC × LC d11 × d11 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 851
  • Frézovací profil: krížové brity
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: d11

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 32 mm
Dĺžka britov Lc 14 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 851
Frézovací profil krížové brity
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ d11
Počet zubov Z 6
Uhol sklonu zubov 10 Stupeň
Smer podávania horizontálny
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
pre T-drážky DIN 650 18 mm
⌀ vôle D1 15 mm
Celková dĺžka L 90 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,2 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,045 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208026 32X14
EAN/GTIN 4062406397227
Číslo výrobcu 208026 32X14

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
105
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
90
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S novou vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre maximálnu životnosť. Fréza reže po obvode a na oboch stranách. Vďaka striedavo nakloneným zubom (krížové ozubenie).

Poznámka:

Vhodné na frézovanie T-drážok podľa DIN 650.
Postupujte s 50 % až do plného záberu fz.
Následný produkt pre č. 208032.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka