TK drážkovacia fréza 16,5X3

Č. pol.: 208024 16,5X3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC × LC h11 × e8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 850 D/F
  • Frézovací profil: krížové brity
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16,5 mm
Dĺžka britov Lc 3 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 850 D/F
Frézovací profil krížové brity
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 10
Smer podávania horizontálny
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
pre kotúčové pružiny DIN 6888 3,0×6,5 mm
⌀ vôle D1 4,6 mm
Celková dĺžka L 56 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208024 16,5X3
EAN/GTIN 4062406397067
Číslo výrobcu 208024 16,5X3

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
70
Oceľ < 750 N/mm²
P
67
Oceľ < 900 N/mm²
P
65
Oceľ < 1100 N/mm²
P
63
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S novou vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre maximálnu životnosť. Rezanie po obvode, krížové ozubenie. Bočné plochy sú podbrúsené

Poznámka:

Vhodné na frézovanie drážok kotúčových pružín podľa DIN6888.
fz pre ap = 0,1×D.
Následný produkt pre č. 208025.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka