Sudový vozík

Č. pol.: 2079
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Vozík na sudy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2079
EAN/GTIN 4017976020792
Číslo výrobcu 2079
Číslo L L90080 949

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Svařované ocelové trubky, práškově lakované, modrá RAL 5007, odolná povrchová ochrana. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Vhodné pro všechny 200litrové sudy s okrajem. Navíc se 2 opěrnými kolečky z pevné pryže 160 x 40 mm.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Celková šířka (mm): 680
Celková výška (mm): 1600
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kol (mm): 260 x 85