TK súdková fréza, zrezaný kónický tvar α/2 = 81° PPC 12/100

Č. pol.: 207553 12/100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC / R2 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 5

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 12 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma Výrobná norma
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ f8
    Počet zubov Z 5
    Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
    Smer podávania horizontálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,05×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania PPC
    Dĺžka britov Lc 1,7 mm
    Účinný polomer R2 100 mm
    Polomer rezania R1 4 mm
    Celková dĺžka L 100 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Posuv fz pre orezávanie v oceli < 60 HRC 0,035 mm
    Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 60 HRC 0,04 mm
    Farebný krúžok červená
    Druh produktu Celistvá a guľová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 207553 12/100
    EAN/GTIN 4062406286866
    Číslo výrobcu 207553 12/100

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 55 HRC
    H
    170
    Oceľ < 60 HRC
    H
    150
    Oceľ < 65 HRC
    H
    110
    mokré maximum
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Inovatívna koncepcia povrchovej úpravy na obrábanie tvrdených materiálov.
    Vysoko výkonný nástroj na mimoriadne efektívne jemné obrábanie voľne tvarovateľných povrchov. Na dosiahnutie vynikajúcej kvality povrchu v najkratšom čase obrábania. Na použitie na moderných 5-osových frézovacích strojoch s podporou CAD/CAM.

    Odporúčanie:

    Ako prídavok pre operácie jemného obrábania odporúčame 0,05 až 0,2 mm.

    Poznámka:

    R2 je efektívny polomer nástroja.
    Prebrusovanie nie je možné!
    Na obrábanie základných plôch a obchádzanie rušivých kontúr.
    Následný produkt pre č. 207559.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka