{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,05×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | PPC | |
Dĺžka rezu Lc | 8,5 mm | |
Účinný polomer R2 | 100 mm | |
Polomer rezu R1 | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Podávače okrajov z ocele < 60 HRC | 0,02 mm | |
Krmivo fz pre kopírovacie frézovanie v oceli < 60 HRC | 0,025 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Typ výrobku | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207541 6/100 | |
EAN/GTIN | 4062406286811 | |
Číslo výrobcu | 207541 6/100 |