{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 6 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,05×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia rezania | PPC | |
Dĺžka rezu Lc | 14,5 mm | |
Účinný polomer R2 | 500 mm | |
Polomer rezu R1 | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Podávanie fz na orezávanie kópií v INOX > 900 N/mm2 | 0,064 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Typ výrobku | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207537 12/500 | |
EAN/GTIN | 4045197922724 | |
Číslo výrobcu | 207537 12/500 |