TK súdková fréza, kónický tvar α/2 = 27° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / R2: 16/1000mm

Č. pol.: 207534 16/1000

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC / R2 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,05×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stratégia obrábania PPC
Dĺžka britov Lc 12,5 mm
Účinný polomer R2 1 000 mm
Polomer rezania R1 3 mm
Celková dĺžka L 90 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,09 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,11 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 207534 16/1000
EAN/GTIN 4045197922694
Číslo výrobcu 207534 16/1000

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
200
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
Oceľ < 55 HRC
H
90
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
300
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný nástroj na mimoriadne efektívne jemné obrábanie voľne tvarovateľných povrchov. Na dosiahnutie vynikajúcej kvality povrchu v najkratšom čase obrábania. Na použitie na moderných 5-osových frézovacích strojoch s podporou CAD/CAM.
Geometria čelných čepelí je navrhnutá na optimálne tvarovanie a odvádzanie triesok, najmä pri použití čelného rádiusu. Počet čepelí sa na tento účel zníži na počet účinných čelných čepelí.

Odporúčanie:

Ako prídavok pre operácie jemného obrábania odporúčame 0,05 až 0,2 mm.

Poznámka:

R2 je efektívny polomer nástroja.
Prebrusovanie nie je možné!
Na obrábanie stien a obchádzanie rušivých kontúr.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka