{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Cutting edge ⌀ DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
No. of teeth Z | 6 | |
Helix angle | 30 degrees | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | PPC | |
Flute length Lc | 18.5 mm | |
Effective radius R2 | 40 mm | |
Corner radius R1 | 2 mm | |
Overall length L | 90 mm | |
Shank ⌀ Ds | 12 mm | |
Feed fz for side milling in steel < 60 HRC | 0.035 mm | |
Feed fz for copy milling in steel < 60 HRC | 0.04 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207523 12/40 | |
EAN/GTIN | 4062406286699 | |
Číslo výrobcu | 207523 12/40 |