{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Profil zastrihávania | HR | |
Tolerancia nominálna⌀ | d11 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 32 mm | |
Polomer R | 8 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Podávanie fz na orezávanie kópií v oceli < 900 N/mm2 | 0,113 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207507 16 | |
EAN/GTIN | 4045197883063 | |
Číslo výrobcu | 207507 16 |