TK rádiusová fréza HPC 8

Č. pol.: 207480 8

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC / DS Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 12 mm
Polomer R 4 mm
Celková dĺžka L 58 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv fz pre orezávanie v titáne > 850 N/mm2 0,032 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v titane > 850 N/mm2 0,039 mm
Faktor korekcie pre vc 1,25
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 207480 8
EAN/GTIN 4045197326812
Číslo výrobcu 207480 8

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
55
Inconel
S
35
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálna geometria na obrábanie titánu a titánových zliatin. 4 čelné rezné hrany až po stred. Preto ho môžete použiť ako skutočnú 4-čepeľovú frézu vo všetkých hĺbkach rezu.
Tolerancia: obrys polomeru = ±0,005 mm.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA! Odporúčaný následný produkt je č. 207482.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka