{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,03×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | MTC | |
Dĺžka rezu Lc | 26 mm | |
Polomer R | 10 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,112 mm | |
Podávanie fz na orezávanie kópií v oceli < 900 N/mm2 | 0,138 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207450 20 | |
EAN/GTIN | 4045197128744 | |
Číslo výrobcu | 207450 20 |