TK rádiusová fréza 12

Č. pol.: 207441 12

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,1×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 16 mm
Polomer R 6 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 38 mm
⌀ vôle D1 11,4 mm
Celková dĺžka L 73 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v hliníku Odliatok 0,08 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 207441 12
EAN/GTIN 4045197591098
Číslo výrobcu 207441 12

užívateľská tabuľka

Hliník
N
600
Alu (krátke rezanie)
N
550
Hliník > 10 % si
N
500
PMMA akryl
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb Sandwich
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou DLC sp2 najnovšej generácie. Na vysokovýkonné obrábanie hliníkových materiálov. 4 čelné rezné hrany až po stred. Môže sa preto používať ako skutočná štvorčepeľová fréza pri všetkých hĺbkach rezu.
Tolerancia: obrys polomeru = ±0,005 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka