{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 2 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,03×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 14 mm | |
Polomer R | 5 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 | 0,062 mm | |
Podávanie fz na orezávanie kópií v oceli < 1100 N/mm2 | 0,071 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207320 10 | |
EAN/GTIN | 4045197127785 | |
Číslo výrobcu | 207320 10 |