TK guľová fréza 260° 2

Č. pol.: 207176 2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Počet zubov Z: 2
  • Uhol sklonu zubov: 30

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 2 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,03×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 1,7 mm
Polomer R 1 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 10 mm
⌀ vôle D1 1,4 mm
Celková dĺžka L 58 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 1100 N/mm2 0,01 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 207176 2
EAN/GTIN 4045197858320

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
575
Oceľ < 750 N/mm²
P
390
Oceľ < 900 N/mm²
P
390
Oceľ < 1100 N/mm²
P
280
Oceľ < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Presný tvar polomeru bez skreslenia profilu.
Dvojito podbrúsený bočný uhol chrbta.
Tolerancia: obrys polomeru = ±0,01 mm.
S uhlom obklopenia 260°.
Menovitá veľkosť ⌀: Dc = 0 / -0,01 mm.

Poznámka:

Podbrus priamy.
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka