{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 10 mm | |
Polomer R | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207154 6 | |
EAN/GTIN | 4062406264901 | |
Číslo výrobcu | 207154 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK rádiusová fréza 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
430 kus/y s okamžitým dodaním
29,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
322 kus/y s okamžitým dodaním
30,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
264 kus/y s okamžitým dodaním
76,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
81,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní ;0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní ;0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní ;0,03×D pri kopírovacom frézovaní | 0,2×D pri obvodovom frézovaní ;0,05×D pri kopírovacom frézovaní |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | červená |
Celková dĺžka L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Polomer R | 3 | 3 | 3 | 3 |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 | 30 | 30 |
Počet zubov Z | 2 | 2 | 2 | 2 |