TK rádiusová fréza 10

Č. pol.: 207135 10

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 40 mm
Polomer R 5 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,06 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,068 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 207135 10
EAN/GTIN 4045197126498

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
230
Alu (krátke rezanie)
N
180
Hliník > 10 % si
N
140
Oceľ < 500 N/mm²
P
90
Oceľ < 750 N/mm²
P
80
Oceľ < 900 N/mm²
P
70
Oceľ < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Celorádiusová fréza s dlhou hlavnou reznou časťou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka