{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207106 4 | |
EAN/GTIN | 4045197540461 | |
Číslo výrobcu | 207106 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK rádiusová fréza, bez povlaku, ⌀ DC: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
33,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
40,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 414 kus/y s okamžitým dodaním
19,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
146,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
125,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
146,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |||||
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |||||
Typ | N | N | N | H | H | H |
Počet zubov Z | 2 | |||||
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |