{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 12 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 2 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,03×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 26 mm | |
Polomer R | 6 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 60 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 11,4 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Feed fz pre kopírovanie vyžínačov v hliníkovom krátkom rezaní | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207028 12 | |
EAN/GTIN | 4045197596680 | |
Číslo výrobcu | 207028 12 |