TK rádiusová kopírovacia fréza 1X2

Č. pol.: 207025 1X2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC × L1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0/−0,005
  • Počet zubov Z: 2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 1 mm
    Povrchová úprava DLC
    Rezný materiál VHM
    Norma Výrobná norma
    Typ W
    Tolerancia menovitého ⌀ 0/−0,005
    Počet zubov Z 2
    Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
    Stopka DIN 6535 HA s h5
    Vnútorné chladenie nie
    Dĺžka britov Lc 0,8 mm
    Polomer rezania R1 0,5 mm
    Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 2 mm
    ⌀ vôle D1 0,96 mm
    Celková dĺžka L 55 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Posuv fz pre kopírovacie frézy v hliníku Odliatok 0,036 mm
    Faktor korekcie ap korr 1
    Farebný krúžok žltá
    Druh produktu Celistvá a guľová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 207025 1X2
    EAN/GTIN 4062406386825
    Číslo výrobcu 207025 1X2

    užívateľská tabuľka

    Hliník
    N
    480
    Alu (krátke rezanie)
    N
    440
    Hliník > 10 % si
    N
    400
    PMMA akryl
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    S pokročilou povrchovou úpravou DLC sp2. Pre najvyššie nároky na výkon a presnosť v oblasti hliníkových materiálov. Extrémne úzke tolerancie zabezpečujú maximálnu presnosť. Dvojité brúsenie dier s 2 skosenými hranami. Dvojité brúsenie dier s 2 skosenými hranami.
    Tolerancie:
    • polomer reznej hrany: Obrys polomeru = 0/-0,005mm.
    • ⌀ uvoľnenia: D1 = 0/-0,01 mm.

    Uhol odsadenia α=16°.
    Veľmi stabilná stopka na zníženie sklonu k vibráciám.

    Poznámka:

    So zvyšujúcou sa dĺžkou výčnelku nástroja, ap použite redukciu!
    Hodnoty pre:
    Kopírovanie: ap= 0,25 × D × ap korr
    Pre výpočet rýchlosti posuvu vf použite skutočne používané (väčšinou maximálne) otáčky stroja!
    napr.: vf = 18 000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka