{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vágóél ⌀ DC | 0,4 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / −0,005 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h5-tel | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 0,32 mm | |
Rádiusz R | 0,2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 2,5 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 0,37 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Číslo položky | 207023 0,4X2,5 | |
EAN/GTIN | 4062406188054 | |
Číslo výrobcu | 207023 0,4X2,5 |