{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 0,6 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | 0/−0,01 | |
Počet zubov z | 2 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h5 | |
Dĺžka rezu Lc | 0,48 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 1 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 0,57 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4 mm | |
Podávanie fz na orezávanie kópií z liateho hliníka | 0,003 mm | |
Korekčný faktor pre vC. | 1,25 | |
Rezná rýchlosť vc z liateho hliníka | 400 m/min | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207022 0,6X1 | |
EAN/GTIN | 4045197590572 | |
Číslo výrobcu | 207022 0,6X1 |