Čepice s ochranou proti plameni High Vis žlutá oneize

Č. pol.: 206917613300onesize
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
    Druh produktu Čiapka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 206917613300onesize
    EAN/GTIN 7330509802991
    Číslo výrobcu 206917613300onesize

    Popis

    Prevedenie:


    Hlavní materiál
    48 % modakryl, 42 % bavlna, 5 % aramid, 3 % polyamid, 2 % antistatické vlákno, interlock, odolný proti plameni, antistatický, 250 g/m²

    Detaily
    Možno použít pod přilbu
    Vnější certifikační štítky

    Popis:

    • Žáruvzdorná a velmi pružná čepice z vysoce certifikovaného materiálu
    • Tato pružná a tenká univerzální čepice má jednu velikost a hodí se zejména k nošení pod přilbou
    • Certifikováno podle norem EN ISO 14116 a EN 1149-5

    Norma:

    • EN ISO 14116, index 3
    • EN 1149-5

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka