{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Ni-Based | |
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Polomer rezania R1 | 0,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 32 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,7 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v Inconel® | 0,042 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206371 10/0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406565282 | |
Číslo výrobcu | 206371 10/0,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Torusová fréza GARANT Master Ni-Based HPC 10/0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
144,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
93,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 32 mm | 30 mm |
⌀ vôle D1 | 9,7 mm | 9,8 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | f8 |
Druh produktu | Torusová fréza | Torusová fréza |