{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Pro Inox | |
Rezanie -⌀ DC. | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 11 mm | |
Polomer rezu R1 | 0,5 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 17 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 3,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Podávanie fz na orezávanie kópií v INOX > 900 N/mm2 | 0,019 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Typ výrobku | Torusová fréza |
Číslo položky | 206344 4/0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263046752 | |
Číslo výrobcu | 206344 4/0,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK torusová fréza HOLEX Pro INOX M HPC, TiSiN, ⌀ DC / R1: 4/0,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
187 kus/y s okamžitým dodaním
31,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
62,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
53,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
49,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
33,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní |
Výnimka⌀ D1 | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | 0,014 mm | 0,025 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Stratégia rezania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Typ výrobku | Torusová fréza | Torusová fréza | Torusová fréza | Torusová fréza | Torusová fréza |