TK torusová fréza HPC 6/1,0

Č. pol.: 206323 6/1,0

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0/−0,02
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ 0/−0,02
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,05×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 6 mm
Polomer rezania R1 1 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 18 mm
⌀ vôle D1 5,85 mm
Celková dĺžka L 58 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 70 HRC 0,048 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 70 HRC 0,048 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok červená
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206323 6/1,0
EAN/GTIN 4045197640888
Číslo výrobcu 206323 6/1,0

užívateľská tabuľka

Oceľ < 60 HRC
H
150
Oceľ < 65 HRC
H
110
Oceľ < 67 HRC
H
90
Oceľ < 70 HRC
H
80
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo 70:
špeciálny substrát z plného tvrdokovu s mimoriadne vysokou odolnosťou proti zlomeniu
a tiež vynikajúcou odolnosťou proti opotrebovaniu na optimálnu spoľahlivosť procesu.
Novovyvinutýnanokryštálový High Tech povlak na frézovanie materiálov s tvrdosťou do 70 HRC. Vhodný najmä na nepretržité používanie pri výrobe nástrojov a foriem.
Veľkosť 2 − 5: Uhol skosenia α = 15°.
Tolerancie:
  • polomer reznej hrany: R1 = ±0,01 mm.

Použitie:

Vďaka špeciálnej tvrdej geometrii je ideálny na použitie do tvrdených materiálov s tvrdosťou od 60 HRC do 70 HRC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka