{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 20 mm | |
Polomer rezania R1 | 2,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 92 mm | |
⌀ vôle D1 | 18,5 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 | 0,065 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 1100 N/mm2 | 0,073 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206300 20/2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197124470 | |
Číslo výrobcu | 206300 20/2,5 |