{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | AlTiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 20 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozmer ap max riadkov | 0,28 mm | |
Programovací polomer | 0,308 mm | |
Polomer rezania R1 | 0,2 mm | |
Koncový polomer R3 | 3,6 mm | |
Dĺžka britov Lc | 3 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 8 mm | |
⌀ vôle D1 | 2,9 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Uhol nastavenia k | 10,5 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 55 HRC | 0,111 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Čelná torusová fréza |
Číslo položky | 206269 3 | |
EAN/GTIN | 4067263132653 | |
Číslo výrobcu | 206269 3 |