{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h9 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Rozmer ap max riadkov | 0,7 mm | |
Programovací polomer | 2 mm | |
Dĺžka britov Lc | 5,8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 48 mm | |
minimálny ⌀ uvoľnenia stopky D5 | 9 mm | |
maximálny ⌀ uvoľnenia stopky D6 | 9,9 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Uhol nastavenia k | 15 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,14 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Čelná torusová fréza |
Číslo položky | 206263 10 | |
EAN/GTIN | 4062406279899 | |
Číslo výrobcu | 206263 10 |