TK torusová fréza 6/0,5

Č. pol.: 206250 6/0,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h6 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,05×D pri kopírovacom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 10 mm
Polomer rezania R1 0,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 42 mm
⌀ vôle D1 5,7 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,03 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,03 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206250 6/0,5
EAN/GTIN 4045197860422
Číslo výrobcu 206250 6/0,5

užívateľská tabuľka

Hliník
N
280
Alu (krátke rezanie)
N
260
Hliník > 10 % si
N
240
PMMA akryl
N
120
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
100
CuZn
N
120
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou DLC sp2najnovšej generácie.
S excentrickým podbrúsením a dodatočným leštiacim brúsením v komorách na triesky na vynikajúci odvod triesok pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.
Konštrukčné rozmery podľa výrobnej normy.
Tolerancie:
  • Polomer zaoblenia rohu
R1 = 0,5 tolerancia ±0,02.
R1 > 0,5 – 1,5 tolerancia ±0,03.
R1 > 1,5 tolerancia ±0,05.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA! Odporúčaný následný produkt je č. 206261.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka