{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
⌀ rezných hrán DC | 1,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0/−0,005 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 1,5 mm | |
Polomer rezania R1 | 0,3 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 4 mm | |
⌀ vôle D1 | 1,44 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC | 0,02 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 65 HRC | 0,02 mm | |
Faktor korekcie ap korr | 1 | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206158 1,5X4 | |
EAN/GTIN | 4045197935106 | |
Číslo výrobcu | 206158 1,5X4 |