TK torusová fréza GARANT Diabolo R1 0,2 1X3

Č. pol.: 206157 1X3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC × L1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0/−0,005
  • Počet zubov Z: 2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Diabolo
    ⌀ rezných hrán DC 1 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma Výrobná norma
    Typ H
    Tolerancia menovitého ⌀ 0/−0,005
    Počet zubov Z 2
    Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,1×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
    Stopka DIN 6535 HA s h5
    Vnútorné chladenie nie
    Dĺžka britov Lc 1 mm
    Polomer rezania R1 0,2 mm
    Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 3 mm
    ⌀ vôle D1 0,95 mm
    Celková dĺžka L 50 mm
    ⌀ stopky Ds 4 mm
    Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC 0,02 mm
    Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 65 HRC 0,02 mm
    Faktor korekcie ap korr 1
    Farebný krúžok červená
    Druh produktu Torusová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 206157 1X3
    EAN/GTIN 4045197934482
    Číslo výrobcu 206157 1X3

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    190
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    170
    Oceľ < 50 HRC
    H
    120
    Oceľ < 55 HRC
    H
    100
    Oceľ < 60 HRC
    H
    72
    Oceľ < 65 HRC
    H
    55
    Oceľ < 67 HRC
    H
    50
    Oceľ < 70 HRC
    H
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    GARANT Diabolo:
    Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie pri vysokom výkone.
    Vhodné aj na obrábanie elektrolytickej medi.
    Dvojito podbrúsený dvojfazetkový dutý výbrus na presné tvrdé obrábanie.
    Uhol skosenia α = 16°.
    Tolerancie:
    • polomer reznej hrany: R1 = ±0,0025 mm.
    • ⌀ uvoľnenia: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Poznámka:

    So zvyšujúcou sa dĺžkou výčnelku nástroja, ap použite redukciu!
    Hodnoty pre:
    Orezávanie: ap = 0,1 × D × ap korr
    Kopírovanie: ap = 0,05 × D × ap korr
    Pre výpočet rýchlosti posuvu vf použite skutočne používané (väčšinou maximálne) otáčky stroja! napr.: vf = 18 000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka