TK torusová fréza 10/3,0

Č. pol.: 206065 10/3,0

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 11 mm
Polomer rezania R1 3 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 32 mm
⌀ vôle D1 9,2 mm
Celková dĺžka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,05 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,056 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206065 10/3,0
EAN/GTIN 4045197766311
Číslo výrobcu 206065 10/3,0

užívateľská tabuľka

Hliník
N
330
Alu (krátke rezanie)
N
300
Hliník > 10 % si
N
230
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
100
CuZn
N
120
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: R1 = ±0,01 mm.
S povrchovou úpravou DLC sp2 najnovšej generácie.
S dvojito podbrúseným bočným uhlom chrbta a rádiusmi čelných britov.
Vysoká stabilit
a vďaka zosilnenému jadru.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka