Zámečnické kladivo DIN hikorová rukojeť 33 mm

Č. pol.: 205H.80
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 205H.80
EAN/GTIN 3148517523685
Číslo výrobcu 205H.80
Číslo L L60130 5801

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rukojeť z hickory s trojnásobně zajištěným držákem
  • 2 ocelové klíny a 1 dřevěný klín.

Charakteristika:

  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 132
  • L2 [mm]: 33
  • Styl: 210.MHB15
  • [kg]: 0,960

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka