Zámečnické kladivo DIN s grafitovou rukojetí 27 mm

Č. pol.: 205C.50
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 205C.50
EAN/GTIN 3148517863224
Číslo výrobcu 205C.50
Číslo L L60130 5519

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Ergonomická bezpečnostní rukojeť s grafitovým jádrem

Charakteristika:

  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 122
  • L2 [mm]: 27
  • [kg]: 0,580

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka