Zámečnické kladivo s grafitovou rukojetí SLS 300 g

Č. pol.: 205C.30SLS
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 205C.30SLS
    EAN/GTIN 3662424029547
    Číslo výrobcu 205C.30SLS
    Číslo L L60130 9343

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Vybaveno systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému pádu.
    • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
    • Ergonomická bezpečnostní rukojeť s grafitovým jádrem.

    Charakteristika:

    • L [mm]: 300
    • L1 [mm]: 106
    • L2 [mm]: 23
    • [kg]: 0,405

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka