Zámečnické kladivo DIN s grafitovou rukojetí 19 mm

Č. pol.: 205C.20
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 205C.20
EAN/GTIN 3148517862937
Číslo výrobcu 205C.20
Číslo L L60130 5050

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Ergonomická bezpečnostní rukojeť s grafitovým jádrem

Charakteristika:

  • L [mm]: 280
  • L1 [mm]: 96
  • L2 [mm]: 19
  • [kg]: 0,250

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka