Řezný kotouč 200x1,6 x 32mm a 60 P4 B43 PREMIUM ocel/HSS

Č. pol.: 205822
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Deliaci kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 205822
    EAN/GTIN 9003172058221
    Číslo výrobcu 205822
    Číslo L L50140 1346

    Popis

    Popis:

    PRVOTŘÍDNÍ laboratorní řezné kotouče jsou ideální pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických pilových ořezávácích strojích. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástrojů odlišují tento produkt, který jasně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

    Charakteristika:

    • Tvar: 41N ROVNÉ BROUSÍCÍ KOLEČKO
    • Velikost zrna: 60
    • Vs/max: 50 m /s.
    • Vhodnost materiálu: HSS, ocel
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: A 60 P4 B43
    • Rozměr (D x D x H x H): 200 x 1,6 x 32 mm
    • Průměr: 200 mm
    • Tloušťka: 1,6 mm
    • Otvor: 32 mm
    • Nástroj pro: Stacionární řezačky

    Výhoda:

    • Nejvyšší výkon s výrazně sníženým opotřebením nástroje

    Použitie:

    • Pro použití na ocel a HSS
    • Pro suché řezání na stacionárních strojích a automatických pilových ořezávácích strojích

    Odporúčanie:

    • Upevněte obrobek během obrábění a nevystavujte disk bočnímu zatížení
    • Max. Dodržujte maximální pracovní rychlost 63 m /s.

    Speciální funkce:
    • Nejvyšší hodnoty výkonu
    • Nejnižší opotřebení nástroje
    • Nejvyšší hospodárnost

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka