{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka britov Lc | 12 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 21 mm | |
⌀ vôle D1 | 5,5 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,15 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 205714 6 | |
EAN/GTIN | 4045197362728 | |
Číslo výrobcu | 205714 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovacia fréza MTC 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním
102,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
90,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
66,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 |