{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka britov Lc | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 205710 20 | |
EAN/GTIN | 4045197362650 | |
Číslo výrobcu | 205710 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovacia fréza MTC 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
341,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
414,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
302,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Frézovací profil | HR | HR | HR |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Počet zubov Z | 5 | 5 | 6 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 | 0,4 | 0,4 |