TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel SlotMachine HPC 12

Č. pol.: 205550 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
362 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ d11 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frézovací profil: NR
  • Tolerancia menovitého ⌀: d11
  • Počet zubov Z: 5

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Steel
    ⌀ rezných hrán DC 12 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6527
    Frézovací profil NR
    Tolerancia menovitého ⌀ d11
    Počet zubov Z 5
    Uhol sklonu zubov 42 Stupeň
    Členenie britov nerovnaké
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania HPC
    Dĺžka britov Lc 26 mm
    Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 36 mm
    ⌀ vôle D1 11,1 mm
    Celková dĺžka L 83 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Šírka rohového skosenia pri 45° 0,6 mm
    Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
    Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,065 mm
    Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,09 mm
    Farebný krúžok zelená
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 205550 12
    EAN/GTIN 4045197814203
    Číslo výrobcu 205550 12

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    160
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    GG(G)
    K
    200
    Uni
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    S novým vrúbkovaným profilom, optimalizovaným na vyššie rýchlosti posuvy. Vylepšená ochrana rezných hrán vďaka miernemu zaobleniu hrán. Enormná pevnosť v ohybe vďaka použitiu substrátu s ultrajemným zrnom.
    Možný posuv zubov až do 0,1 mm pri hĺbke až 2×D (v plnej drážke).

    Výhoda:

    Geometria nástroja umožňuje uberať mimoriadne úzke stočené triesky, ktoré sú odvádzané pomocou plochých drážok. Vďaka tomu zostáva nástroj extrémne stabilný. Je možný uhol zapustenia až do 10° vďaka veľkorysému čelnému uvoľneniu.

    Použitie:

    Na hrubovanie, mimoriadne vhodný na obrábanie plných drážok.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka