{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 14 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 205492 14 | |
EAN/GTIN | 4045197546111 | |
Číslo výrobcu | 205492 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovacia fréza HPC 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
155,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
178,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
203,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 |
Frézovací profil | HR | HR | HR |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | d11 | d11 |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 | 0,3 | 0,25 |