{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 18 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frézovací profil | WR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 31 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 42 mm | |
⌀ vôle D1 | 17 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,32 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,22 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,25 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 205260 18 | |
EAN/GTIN | 4062406122515 | |
Číslo výrobcu | 205260 18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza HPC, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
172,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
293,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
207,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
269,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
323,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | DLC | bez povlaku | DLC | DLC |
Farebný krúžok | žltá | žltá | žltá | žltá | žltá |
⌀ vôle D1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Výrobná norma | DIN 6527 | Výrobná norma |
Dĺžka britov Lc | 31 mm | 31 mm | 54 mm | 31 mm | 31 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Počet zubov Z | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |