Šestihranné šroubováky s rukojetí

Č. pol.: 205.L 1,5-100
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 205.L 1,5-100
    EAN/GTIN 7610733012183
    Číslo výrobcu PB 205.L 1,5-100
    Číslo L L60060 1071

    Popis

    Popis:

    • Klasický šroubovák
    • pro šrouby s vnitřním šestihranem
    • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
    • tenká rukojeť, prostorově úsporná a univerzálně použitelná
    • vysoce kvalitní materializace, odolný proti nárazu, olejům a benzínu
    • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
    • laserové značení sériovým číslem, doživotní záruka
    .

    Charakteristika:

    • Klingelængde: 100 mm
    • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
    • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 1,5 mm
    • Skruetrækker i fuld længde: 175 mm
    • Til metalskruer M: 1.6-2 mm
    • Til skruestik M: 3 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka